曜日別特売

サテライトスピーカー 80W

サテライトスピーカー 80W - BRAITH(ブレイス)サテライトスピーカー 80W - BRAITH(ブレイス)サテライトスピーカー 80W - BRAITH(ブレイス)サテライトスピーカー 80W - BRAITH(ブレイス)

取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!

材質ABS樹脂、スチール最大出力(W)80定格出力(W)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67周波数特性75~1800Hz適合車種DC12V車専用RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72763767PL-223
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする