BIGMAN(ビッグマン)
六角軸テーパーリーマ
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途
木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に
材質
ハイス鋼、ABS樹脂
軸径(Φmm)
6.35
回転方向
右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ブレードサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791198
BTR-1
112
3~12
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
72791207
BTR-2
205
10~22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください