BIGMAN(ビッグマン)
木工用ホールソー深型
安全確実なネジ固定式。電気ドリル用です。
用途
木工用穴あけに。
内容量
1個
注意
※最高2100回転/分以下でご使用下さい。(高速回転で使用すると本体が破壊飛散し身体に重傷をおよぼす恐れがあります。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
寸法(mm)
不適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791286
D-051
285
ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)
110×70×70、【深型】43
高速回転ドリル(2100回転/分以上),椎茸用ドリル、電気ドリルの一部、インパクトドライバー、振動ドリルなど
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
72791295
D-053
【全体】435
ダイキャスト、軸、固定用ミニドライバー、ホールソー×9枚
50×76×76
高速回転ドリル(2100回転/分以上),椎茸用ドリル、電気ドリルの一部、インパクトドライバー、振動ドリル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください