木工用ドリルロング

木工用ドリルロング - 大西工業木工用ドリルロング - 大西工業木工用ドリルロング - 大西工業木工用ドリルロング - 大西工業木工用ドリルロング - 大西工業木工用ドリルロング - 大西工業木工用ドリルロング - 大西工業木工用ドリルロング - 大西工業

誘導ネジ付で素早い穴開け

用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材内容量1本
全15種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72791304-6.5(チャック)230366貫通:160
1,720
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
72791313-6.5(チャック)230608貫通:155
1,720
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
72791329-7.5(チャック)240649貫通:175
1,720
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
72791338-7.5(チャック)2508010貫通:175
1,720
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
72791347-7.5(チャック)2508811貫通:175
1,720
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
72791356-10(チャック)25010012貫通:180
1,720
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
72791365-10(チャック)30016713.5貫通:230
2,140
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
72791374-10(チャック)30018915貫通:230
2,140
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
72791383-10(チャック)31024518貫通:240
2,570
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
72791399-10(チャック)32033521貫通:250
3,000
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
72791408-10(チャック)32041724貫通:250
3,410
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
72791417-10(チャック)32049727貫通:250
3,840
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
72791426-10(チャック)32059430貫通:250
4,280
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
72791435-10(チャック)33065033貫通:250
6,470
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
72791444-10(チャック)33069036貫通:250
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする