iHelp
ブルポイント
耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破粋力
用途
コンクリート、ブロック、岩石などのハツリ作業に
適合機種
ハンマードリル
材質
クロム鋼(JIS鋼材)
全長(mm)
280
硬度
HRC50
対辺幅(mm)
17(六角)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792643
IH-745
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください