曜日別特売

ジグソーブレード

ジグソーブレード - BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレード - BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレード - BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレード - BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレード - BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレード - BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレード - BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレード - BIGMAN(ビッグマン)

Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。

用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
注意
※機種によって取付けできないものがありますので、ご使用機種の取付け部をご確認下さい。
全32種類を絞り込む
材質
内容量
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
山数
適合機種
取付
適合材
適合メーカー
適合機種メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72793483JSB-11パック(2本)SKH(ハイス)24山/インチ--軟鉄材1~3mm、金属サイディング20mm以下ボッシュ・日立・マキタ・リョービ-
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
72793499JSB-21パック(2本)BIMETAL24山/インチ--ステンレス0.5~3mmボッシュ・日立・マキタ・リョービ-
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
72793508JSB-31パック(2本)SKH(ハイス)12山/インチ--アルミ3~10mmボッシュ・日立・マキタ・リョービ-
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
72793517JSB-41パック(2本)SKH(ハイス)9山/インチ--プラスチック3~50mm、窯業サイディング30mm以下ボッシュ・日立・マキタ・リョービ-
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
72793526JSB-51パック(2本)SK(特殊鋼)8山/インチ--木材・合板4~55mmボッシュ・日立・マキタ・リョービ-
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
72793544JSB-71パック(2本)SK(特殊鋼)9-Bタイプ木材・合板3~45mm-ボッシュ・日立・マキタ・リョービ
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
72793553JSB-81パック(2本)SK(特殊鋼)14-Bタイプ木材・合板2~30mmボッシュ、日立、マキタ、リョービ-
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
72793569JSB-91パック(2本)SK(特殊鋼)16-Bタイプ木材・合板2~30mmボッシュ、日立、マキタ、リョービ-
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
72793578JSB-101パック(2本)SKH(ハイス)--Bタイプ新建材2~30mm-ボッシュ・日立・マキタ・リョービ
オープン
709
780(税込)
4日以内出荷
72793587JSB-111パック(2本)BIMETAL9-Bタイプ窯業サイディング30mm以下・FRP3~10mm・軟鋼材2~6mm-ボッシュ・日立・マキタ・リョービ
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
72793596JSB-201パック(2本)SKH(ハイス)18-Bタイプパイプ・アングル45mm以下ボッシュ・日立・マキタ・リョービ-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
72793605JSB-211パック(2本)SK(特殊鋼)6-Bタイプ木材・合板5~115mmボッシュ・日立・マキタ・リョービ-
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
72793623JSB-301パック(10枚)SKH(ハイス)24-Bタイプ軟鉄材1~3mm・金属サイディング20mm以下-ボッシュ・日立・マキタ・リョービ
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
72793639JSB-311パック(5枚)SKH(ハイス)8-Bタイプ木材・合板4~55mm-ボッシュ・日立・マキタ・リョービ
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
72793648JSB-331パック(5枚)BIMETAL24山/インチ--ステンレス0.5~3mmボッシュ・日立・マキタ・リョービ-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
72793666JSB-501パック(5枚)SKH(ハイス)24-Bタイプ軟鉄材1~3mm ステンレス0.5~3mm 金属サイディング20mm以下ボッシュ、日立、マキタ、リョービ-
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
72793675JSB-511パック(5枚)SK(特殊鋼)8-Bタイプ木材・合板4~55mmボッシュ、日立、マキタ、リョービ-
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
72793684JS-701パック(2本)SKH(ハイス)24山/インチ--軟鉄材1~3mm、金属サイディング20mm以下日立・マキタ・リョービ-
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
72793693JS-711パック(2本)SKH(ハイス)24山/インチ--ステンレス0.5~2mm日立・マキタ・リョービ-
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
72793718JS-731パック(2本)SK(特殊鋼)14-Aタイププラスチック2~20mm-日立・マキタ・リョービ
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
72793727JS-741パック(2本)SK(特殊鋼)9-Aタイプ木材・合板2~35mm-日立・マキタ・リョービ
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
72793745JS-761パック(2本)SK(特殊鋼)12山/インチ--木材・合板2~35mm、新建材2~30mm日立・マキタ・リョービ-
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
72793754JS-771パック(2本)SK(特殊鋼)9山/インチ--木材・合板3~30mm日立・マキタ・リョービ-
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
72793763JS-781パック(2本)SK(特殊鋼)12山/インチ--木材・合板2~30mm日立・マキタ・リョービ-
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
72793788JS-1001パック(5本)SKH(ハイス)--Aタイプ--日立・マキタ・リョービ
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
72793797JS-1011パック(5本)SK(特殊鋼)木工用:9山/インチ、木工用高速切:8山/インチ、木工用円切:9山/インチ、木工用仕上円切:9山/インチ--木工用:木材・合板3~35mm、木工用高速切:木材・合板3~35mm、木工用円切:木材・合板3~30mm、木工用仕上円切:木材・合板3~30mm日立・マキタ・リョービ-
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
72793535JSB-61パック(2本)SK(特殊鋼)6-Bタイプ木材・合板5~55mmボッシュ、日立、マキタ、リョービ-
オープン
取扱い終了
72793614JSB-221パック(2本)SK(特殊鋼)6-Bタイプ一般木材・2×4材70mm以下ボッシュ・日立・マキタ・リョービ-
オープン
取扱い終了
72793657JSB-341パック(5枚)SKH(ハイス)9-Bタイプ塩ビ・プラスチック3~50mm-ボッシュ・日立・マキタ・リョービ
オープン
取扱い終了
72793709JS-721パック(2本)SKH(ハイス)14-Aタイプアルミ1~5mm 窯業サイディング20mm以下-日立・マキタ・リョービ
オープン
取扱い終了
72793736JS-751パック(2本)SK(特殊鋼)8-Aタイプ木材・合板2~35mm-日立・マキタ・リョービ
オープン
取扱い終了
72793779JS-791パック(2本)SK(特殊鋼)9日立・マキタ・リョービAタイプ---
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする