BIGMAN(ビッグマン)
ロックナットパット用マキタ用
マキタ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。
用途
切断砥石の固定に
仕様
75mmΦラバーパット用
寸法(mm)
28×28×8
質量(g)
14
タイプ
マキタ用
適合工具
ディスクグラインダー
内容量
1個
注意
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み安全に作業をして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72763873
DS-086
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください