泰東
リヒレンVネット
引張強さが大きい。
耐候劣化が少なく、耐用年数が長い。
しわになり難い。目ズレが発生し難い。
収縮が少なく、寸法安定性がよい。焼却しても有毒ガスが発生しない。
材質
ポリオレフィン系樹脂
幅(mm)
1360
長さ(m)
30
メッシュ
18
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72765063
136×30m
#400グレー
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
72765079
136×30m
ブラック
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください