ナカバヤシ
ロジカル・抗ウイルスノート
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途
提出などの共有使用、病院などの医療用
紙質
上質紙70g/m
2
罫
B罫
罫幅(mm)
6
材質(表紙)
ボール紙
罫線
B罫
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背クロス糸綴じ製本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72763943
NB511B
セミB5
30枚
120
179×252×3
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764004
NB605B
B6
40
95
128×182×4
¥
190
¥
178
¥
196
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください