ナカバヤシ
ロジカル・抗ウイルスノート B6ヨコ30枚 方眼5mm
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途
提出などの共有使用、病院などの医療用
本体質量(g)
95
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×126×3
紙質
上質紙70g/m
2
材質(表紙)
ボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背クロス糸綴じ製本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72764047
NB605E-S
B6ヨコ
30
方眼5mm
5
¥
180
¥
168
¥
185
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください