曜日別特売

ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm

ロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm - ナカバヤシロジカル・抗ウイルスノート 方眼5mm - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。

用途提出などの共有使用、病院などの医療用紙質上質紙70g/m2方眼5mm罫幅(mm)5材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
本体質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72763925NA402SA440255210×297×4
500
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
72763986NA509SA53090148×210×3
220
208
229(税込)
当日出荷
72764074NA604SA65070105×148×5
180
168
185(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72763925
2024-06-11
用途: 塾の授業
雑穀と野菜のお台所 millet+サービス業

とっても使いやすいです。角丸ノートが気に入り他のノートは使用する気がないほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする