ナカバヤシ
ロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳A5 30枚 11行
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途
提出などの共有使用、病院などの医療用
サイズ
A5
枚数
30
本体質量(g)
90
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×210×3
行数
11
紙質
上質紙70g/m
2
罫
縦罫
材質(表紙)
ボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背クロス糸綴じ製本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72764108
NA54-R11G
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください