ナカバヤシ
ロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B5 30枚
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途
提出などの共有使用、病院などの医療用
付属品
科目シール
サイズ
セミB5
枚数
30
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×3
紙質
上質紙70g/m
2
罫
方眼5mm(10mm実線入)
罫幅(mm)
5(10mm実線入)
材質(表紙)
ボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背クロス糸綴じ製本
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72764117
HB5-H509-P
ピンク
¥
270
¥
238
¥
262
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764126
HB5-H509-OR
オレンジ
¥
270
¥
238
¥
262
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764135
HB5-H509-G
グリーン
¥
270
¥
238
¥
262
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764144
HB5-H509-SB
スカイブルー
¥
270
¥
238
¥
262
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764153
HB5-H509-B
ブルー
¥
270
¥
238
¥
262
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください