ナカバヤシ
ヒポポアイランド ダイカット付箋
本体サイズ95×95mmの大きめ付箋。ちょっとしたプレゼントにメッセージを添えたいときにも使えます。
材質
ノート用紙g/m
2
厚さ(mm)
2
本体質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品構成
寸法(縦×横)(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72764336
HPP-FST-1
単色
95×95
三日月ロマンチックリゾート
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764345
HPP-FST-2
単色
95×95
いやしの森テラス
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764354
HPP-FST-3
単色
95×95
なないろカフェストリート
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764363
HPP-FST-4
単色
95×95
あおぞらパークビレッジ
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください