ナカバヤシ
ヒポポアイランド レターセット
封筒4枚・便箋8枚入りのレターセット。便箋は小さめサイズで、折らずに封筒に入れられます
セット内容
便箋8枚/封筒4枚
材質
上質紙
寸法(横×縦)(mm)
便箋:148×105、封筒:162×114
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72764379
HPP-LTS-1
三日月ロマンチックリゾート
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764388
HPP-LTS-2
いやしの森テラス
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764397
HPP-LTS-3
なないろカフェストリート
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72764406
HPP-LTS-4
あおぞらパークビレッジ
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください