ナカバヤシ
抗ウイルスブックカバーB6参考書
SIAAの認証を受けた抗ウイルス加工のフィルムを使用したブックカバー。
個人のウイルス対策、カフェ・美容院・図書館などの共有冊子のウイルス対策などに効果的。
ノートや教科書・参考書サイズも学生さんに最適。
材質
PVC
サイズ
B6参考書
本体質量(g)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約348×1×193
収納寸法(mm)
W286×H187
適合寸法(mm)
冊子:W128×H182(目安)
適合厚さ(mm)
10~30
内容量
1個
注意
※抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72764519
IF-3056
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください