曜日別特売

デスクパーティション

デスクパーティション - ナカバヤシデスクパーティション - ナカバヤシデスクパーティション - ナカバヤシデスクパーティション - ナカバヤシデスクパーティション - ナカバヤシデスクパーティション - ナカバヤシデスクパーティション - ナカバヤシデスクパーティション - ナカバヤシ

折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション
高さ2段階調整可能(320mm・500mm)
保管に便利なフック穴付き
付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵
マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き
マグネット付属(2個)
付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能
付属品のフックの耐荷重は50g

用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に付属品フック機能付きマグネット(2個)材質PU、PA、紙、マグネット質量(g)約640取付方式自立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320高さ調節2段階調整(320mm・500mm)RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72764598NOP-P01GYグレー(使用時)485×5000.64
8,730
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72764607NOP-P01NVネイビー(使用時)485×5000.64
8,730
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする