3999カウント表示 デジタルマルチメーター
非接触電圧検知機能(NCV機能)付き
製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き
保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源)付属品取扱説明書、電池(モニタ用)コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度)周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度)電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度)交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度)デューティー比レンジ: 0.1~99.9%導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台