友和
パーツクリーナー
速乾性部品洗浄剤。乾燥が早く、洗浄力抜群!
「有機溶剤中毒予防規則」規制外のスプレータイプ。
用途
機械設備、部品の油汚れ洗浄、金型加工時の切粉・油汚れ洗浄、防錆剤や油汚れ洗浄、部品等の油汚れ洗浄
対応材質
機械部品
主な用途
油汚れ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
336mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(480mL)
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。
※火気厳禁。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72767233
SU-55
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください