友和
防錆・潤滑スプレー
各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。
一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。
用途
サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
168mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。
※火気厳禁。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72767303
SU-50
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください