友和
防錆スプレー
サビ止め効果があり、潤滑油としての効果があります。
金属表面の水分を取り除き、電気回路の絶縁回復に効果があります。
用途
機械器具の分解整備・鉄系金属のサビ止め・機械器具類の潤滑・キシミ音の防止
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
236mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72767443
U・R-A
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください