友和
防錆剤スプレー
溶剤希釈型防錆油で金属面に油性の被膜を作り、錆の発生を防止する効果があり、潤滑性、浸透性にすぐれております。
用途
あらゆる金属製品、機械工具類の錆止め、可動部の潤滑等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72767459
アンラスティック
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください