友和
ネジゆるめ剤Ⅱ
強力な潤滑性、浸透性を兼ね備えた水置換性防錆油がわずかな隙間から浸透し、固着したネジの潤滑性を向上させる特徴があります。
用途
錆付き、喰いついた機械部品、ボルト、ナットピン、蝶香等の脱着、分解
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
※商品の使用以外の目的で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72767477
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください