曜日別特売

融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S

融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S - 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S - 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S - 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S - 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S - 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-120S - 北海道ゴム工業所

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。
敷いてコンセントに差し込むだけ。
雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。
ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。
水や中性洗剤で簡単洗浄。
電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。
TD-120Sの連結は最大8枚まで。
4箇所の固定穴。
PSE認証商品。
日本防炎協会認定品。

用途階段用厚さ(mm)9質量(kg)5出力(W)110電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1200コード長さ(m)0.25連結数8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
関連資料:階段用連結方法(0.7MB)取扱説明書:(1.9MB)
注意
※2021年10月1日より、仕様変更しております。連結用コネクタ、連結ケーブルが変更となっております。旧製品との互換性はありません。
※この製品は階段用です。ズレ防止の為、ステップ部先端がL字成型されています。平坦なところに敷設するとゴム部の損傷の原因となる恐れがあります。平坦な場所に敷設するなどの目的でお客様が切り取ってしまったものは保証の対象外となりますのでご注意ください。
※断線、漏電の防止の為、以下、留意ください。
・電源コードを持ってマットを引っ張らないでください。
・マットを傷つけたり、取り付け穴以外の箇所に穴を開けないでください。
・敷設面は凸凹がないようにしてください。車輛の乗入れする場所での使用は避けてください。
※マット上に物を置いたままにしないでください。局部発熱する可能性があります。
※降雪を融かす製品ですので落雪など一度に大量の雪を載せて融かす用途には向いていません。
※その他は、付属の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767565140-21右エンドタイプ/階段上りに向かってコード取出し口右側
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72767574141-21右中(連結専用)タイプ/階段上りに向かってコード取出し口右側
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72767583142-21左エンドタイプ/階段上りに向かってコード取出し口左側
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72767599143-21左中(連結専用)タイプ/階段上りに向かってコード取出し口左側
35,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする