警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V

警報ランプ付ブザー屋側用AC/DC12V - Panasonic(パナソニック)

光と音で異常などを外部にお知らせします。
光と音の動作時間を個別に設定できます。
発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。
ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。

付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~40定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力光源高輝度LED防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方操作電圧(V)DC5/約3mA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72773874EA5524
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする