曜日別特売
モノタロウ

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ

透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ - モノタロウ透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ - モノタロウ透明ビニールシート 帯電・防炎タイプ - モノタロウ

帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。

用途
間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
透明(青味)材質塩化ビニール(PVC)硬度#450可塑剤(PHR)45PHR粉有無脆化温度(℃)-22表面抵抗率(Ω/sq)1011形状ビニールカーテン内容量1巻
注意
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張強度(N/cm2)
伸び(%)
直角引裂強度(N/cm)
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
730123640.1縦約3350/横約2295縦約250/横約270縦約860/横約90518300.150
27,980
30,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
お一人様 1点まで
730123730.2縦約2795/横約2455縦約290/横約320縦約835/横約84513700.230
26,980
29,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
お一人様 1点まで
730123890.3縦約2740/横約2430縦約300/横約330縦約875/横約84013700.330
31,980
35,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
お一人様 2点まで
730123980.5縦約2385/横約2310縦約330/横約320縦約870/横約87513700.520
34,980
38,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
お一人様 1点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする