曜日別特売

ステンレスパネル取手

ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋ステンレスパネル取手 - 栃木屋
(3件のレビュー)

各種機器に合わせてサイズが選べます。

用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法E(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09330115THA-240-128812M8205051.513184.5
オープン
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330124THA-240-223812M8205051.513184.5
オープン
1,698
1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330133THA-240-318812M8205051.513184.5
オープン
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330142THA-240-415012M8205051.513184.5
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
09330151THA-240-512010M6114041.510153.5
オープン
859
945(税込)
当日出荷
09330167THA-240-611010M6114041.510153.5
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330176THA-240-71009M51130318133
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
09330185THA-240-8687M51130318103
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
09330194THA-240S-128812M8205051.513184.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
09330203THA-240S-223812M8205051.513184.5
オープン
1,898
2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
09330212THA-240S-318812M8205051.513184.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
09330221THA-240S-415012M8205051.513184.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
09330237THA-240S-512010M6114041.510153.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
09330246THA-240S-611010M6114041.510153.5
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
09330255THA-240S-71009M51130318133
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
09330264THA-240S-8687M51130318103
オープン
709
780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09330255
2021-03-05
用途: ツールチェストの取っ手用
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

よくある工具キャビネットの上段(鍵がかかる方)にトップカバーが付いているが、両脇を挟んで持ち上げないと開けられない。片手でも簡単に開けられるようにこちらの商品を取り付けた。
まるで最初から付いていたかのような結果となり、満足のいくのもとなった。ステンレスで太さもあり頑丈で、ナット・ワッシャーも付属している。言うことはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09330255
2016-06-13
用途: コンベアカバーの取手

化粧ワッシャーもセットでとても助かりました。

対象商品 : 09330142
2015-08-11
用途: 真空管アンプの運搬用ハンドル

価格、品質ともに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする