高視認性 耐切創アームプロテクター
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。
独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。
天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。
耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
仕様上腕滑り止めバンド
サイズL
素材合成繊維ニット
特性通気性、耐切創
内容量1双
注意
※溶接スパッタ、火花、炎をともなう用途では使用できません。※耐熱用途、火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27