ジー・ワーカー
モバイルバッテリー20000mah
大容量モバイルバッテリー20000mAhモバイルバッテリー20000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2 TYPE-C×1
用途
モバイルバッテリー
色
白
出力
5V/2.1A
入力
5V/2.1A
バッテリー容量(mAh)
20000
USBポート数
3
充電端子
TYPE-C/microB
給電端子
USB-A×2、TYPE-C×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72774127
GWP-20A221WT
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください