MAGIQ(東京堂)
ビターユーカリバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
長さ(cm)
葉4.5、全体26
分類
ユーカリ
高さ(cm)
26
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72774933
FG009212-023
ライトグリーン
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72774949
FG009212-037
クリーム
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72776455
FG009212-007
バーガンディ
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
取扱停止中
返品不可
72776464
FG009212-024
グリーン
¥
840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください