東京堂
アコルデボウルL
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
セメント
分類
セメント
口径(Φcm)
8.5
寸法(Φcm)
12
高さ(cm)
9.5
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
まれに水漏れしますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72777225
CX000906-001
ホワイト
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72777234
CX000906-220
メタリックブラック
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください