MAGIQ(東京堂)
祝い椿
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
椿
花径(cm)
4.5
材質
ポリエステル
長さ(cm)
45
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72778117
FJ002634-001
ホワイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778126
FJ002634-028
ニューレッド
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください