プライムダリアピック

プライムダリアピック - MAGIQ(東京堂)プライムダリアピック - MAGIQ(東京堂)プライムダリアピック - MAGIQ(東京堂)プライムダリアピック - MAGIQ(東京堂)プライムダリアピック - MAGIQ(東京堂)プライムダリアピック - MAGIQ(東京堂)プライムダリアピック - MAGIQ(東京堂)プライムダリアピック - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。分類ダリア材質ポリエステル内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(cm)
花径(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72778485FM000414-00121クリームグリーン921
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
12191158FM000414-013-アンティークベージュ--
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778494FM000414-00221ピンク921
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
12191167FM000414-037-アンティーククリーム--
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778503FM000414-00321レッド921
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
12191176FM000414-111-アンティークラベンダー--
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778519FM000414-00421イエロー921
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
12191185FM000414-142-アンティークモーブ--
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778528FM000414-00921オレンジ921
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778537FM000414-01021ブルー921
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778546FM000414-01121ラベンダー921
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778555FM000414-01621ビューティ921
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778573FM000414-04821ホワイトモーブ921
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778589FM000414-05021ライラック921
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778598FM000414-10521グレイブルー921
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778564FM000414-02821コーラル921
320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする