MAGIQ(東京堂)
プティファレノピック
(1件のレビュー)
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
胡蝶蘭 ファレノ
高さ(cm)
16
花径(cm)
5.8
内容量
1束(6本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72778616
FM000757-002
ピンク
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20741920
FM000757-001
ホワイト
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
20741929
FM000757-012
オーキッド
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72778607
FM000757-001
ホワイト
¥
360
取扱い終了
返品不可
72778625
FM000757-012
オーキッド
¥
360
取扱い終了
返品不可
72778634
FM000757-023
ライトグリーン
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください