MAGIQ(東京堂)
ポルテダリアピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
長さ(cm)
16
分類
ダリア
高さ(cm)
16
花径(cm)
8
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ホワイトグリーン
ホワイトパープル
ホワイトレッド
モーブ
ライトピンク
レッド
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72779097
FM006955-001
ホワイトグリーン
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
72779115
FM006955-003
レッド
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72779124
FM006955-009
オレンジ
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
72779149
FM006955-103
ホワイトレッド
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72779106
FM006955-002
ライトピンク
¥
340
取扱い終了
返品不可
72779133
FM006955-042
モーブ
¥
300
取扱い終了
返品不可
72779158
FM006955-117
ホワイトパープル
¥
340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください