MAGIQ(東京堂)
和小花ピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
梅
高さ(cm)
24
花径(cm)
1.5~2
内容量
1束(6本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20741990
FM007313-002
ピンク
¥
880
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
72779167
FM007313-002
ピンク
¥
580
取扱い終了
返品不可
72779176
FM007313-016
ビューティ
¥
580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください