東京堂
リースBOX 輸送箱
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
紙
分類
アレンジBOX リースBOX
内容量
1袋(5枚)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
適合サイズ
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72780375
GF003700
□26
宅配便サイズ80
10.6
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72780384
GF003710
□31
宅配便サイズ80
12.6
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72780393
GF003720
□36
宅配便サイズ100
15.6
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72780409
GF003780
□42.5
宅配便サイズ120
17.1
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。