東京堂
ちりめん羽子板ピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
チリメン、ワイヤー
分類
お正月
寸法(幅W×高さH)(cm)
2.5×5
内容量
1袋(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72780689
JP000050-002
ピンク
31
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72780698
JP000050-003
アカ
31
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12193084
JP000050-017
パープル
L31
¥
440
取扱い終了
返品不可
72780707
JP000050-004
キイロ
31
¥
440
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください