東京堂
金糸模様入サテンピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック、ナイロン、金糸
長さ(cm)
10
寸法(Φcm)
4
内容量
1パック(12本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
分類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72780829
JP000235-017
パープル
お正月
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72780795
JP000235-001
ホワイト
お正月
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
72780804
JP000235-003
レッド
お正月
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
72780813
JP000235-010
ブルー
オールシーズン
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください