東京堂
華やぎ川流水引
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
水引飾り
寸法(幅W×長さL)(cm)
14×28
材質
水引
内容量
1袋(3個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72781678
MH000011-003
アカ
¥
880
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72781669
MH000011-001
シロ
¥
880
取扱い終了
返品不可
72781687
MH000011-010
アオ
¥
880
取扱い終了
返品不可
72781696
MH000011-018
キン
¥
880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください