東京堂
水引葉飾り
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
水引飾り
材質
水引
内容量
1袋(8個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72781748
MH000034-018
キン
約3.5×6.5(小)、約4.5×9(大)
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72781757
MH000034-023
ミドリ
約3.5×6.5(小)、約4.5×9(大)
¥
870
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43317970
MH000034-118
キン
-
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60303681
MH000034-024
コイミドリ
-
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。