東京堂
華やぎ蝶結び
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
分類
水引飾り
寸法(幅W×長さL)(cm)
約8.5×6.5
内容量
1袋(4個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72781766
MH000035-003
コウハク
¥
680
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72781775
MH000035-018
キンシロ
¥
680
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください