東京堂
プチ梅結び
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
分類
水引飾り
寸法(Φcm)
1,5
内容量
1袋(12個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72781854
MH000490-002
ピンクミックス
¥
970
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
72781863
MH000490-103
コウハクミックス
¥
970
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください