曜日別特売

ブリリアントタッセル

ブリリアントタッセル - 東京堂ブリリアントタッセル - 東京堂ブリリアントタッセル - 東京堂ブリリアントタッセル - 東京堂ブリリアントタッセル - 東京堂ブリリアントタッセル - 東京堂ブリリアントタッセル - 東京堂ブリリアントタッセル - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類タッセル寸法(cm)14(TL)内容量1袋(8個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72781976RS005700-003レッド約7.5(房の長さ)
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72781985RS005700-007バーガンディ約7.5
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782003RS005700-011ラベンダー約7.5
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782019RS005700-017パープル約7.5
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782028RS005700-018ゴールド約7.5
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782037RS005700-024セージグリーン約7.5
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782073RS005700-037クリーム約7.5
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782089RS005700-042モーブ約7.5
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782098RS005700-050シャンパン約7.5
1,080
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72781994RS005700-010ブルー約7.5
930
取扱い終了
返品不可
72782046RS005700-025ピーコックグリーン約7.5
930
取扱い終了
返品不可
72782055RS005700-028コーラルレッド約7.5
1,080
取扱い終了
返品不可
72782064RS005700-033インディゴブルー約7.5
930
取扱い終了
返品不可
72782107RS005700-052ビューティー約7.5
930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする