東京堂
金糸入り両房付き組紐
(1件のレビュー)
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
タッセル
内容量
1袋(4本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72782195
RS018888-001
ホワイト
6(房×2個)
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782204
RS018888-003
レッド
6(房×2個)
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782213
RS018888-004
イエロー
6(房×2個)
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782229
RS018888-017
パープル
6(房×2個)
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76486385
RS018888-024
ダークグリーン
約L93/房部分6×2
¥
980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください