東京堂
ダブルタッセル
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
タッセル
内容量
1袋(4本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72782238
RS019000-002
ピンク
6(房)
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782247
RS019000-019
シャンパンシルバー
6(房)
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782256
RS019000-021
アイスグリーン
6(房)
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782265
RS019000-030
アイボリー
6(房)
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53172545
RS019000-011
ライラック
約L93/房部分6
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53172554
RS019000-018
ゴールド
約L93/房部分6
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。