東京堂
ラントルボール
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
クリスマスボール
寸法(Φcm)
8
内容量
1パック(4個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43317979
XB001560-012
ポリスチレン
オーキッド
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72782335
XB001560-003
プラスチック
レッド
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
72782344
XB001560-010
プラスチック
ブルー
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
72782353
XB001560-018
プラスチック
ゴールド
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください