東京堂
紅白ちらし梅結び
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2色×各2コ
材質
水引
分類
水引飾り
寸法(Φcm)
5
内容量
1袋(4個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72783035
XJ000470
¥
590
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください