東京堂
ムーンリングベースS
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
1mmワイヤー使用
材質
鉄
分類
ディスプレイ什器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
Φ18.5×約7.5
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72785503
XU001890
¥
880
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください