曜日別特売

ステイブルグリーンドロップ

ステイブルグリーンドロップ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途このままクリスマスグリーンとして飾っても良いですし、お好きな花やパーツを足してオリジナルリースを作るのもおすすめ材質プラスチック、天然素材グリーン分類ミニツリー スワッグ寸法(幅W×高さH)(cm)28×60内容量1個
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72786106XV001931
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする